Motion
23044 CCK/C4W33

SKF
23044 CCK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, C4
N° D’ARTICLE MI00066369
N° MFR23044 CCK/C4W33
Prix5,557.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23044 CCK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, C4
N° D’ARTICLE MI00066369
N° MFR23044 CCK/C4W33
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
Votre prix5,557.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23044 CCK C4 W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C4

Spécifications

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C4
  • Capacité de charge dynamique
    283484 lbf
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576601415
  • CUP_NON
    7316576601415
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    418145 lbf
  • Poids
    66.47 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues