Motion
23056-E1A-K-MB1-C3

FAG (Schaeffler)
23056-E1A-K-MB1-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066372
N° MFR23056-E1A-K-MB1-C3
Prix9,994.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23056-E1A-K-MB1-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066372
N° MFR23056-E1A-K-MB1-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,994.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23056-BEA-XL-K-MB1-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    106 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4047643158763
  • Poids
    114.84 lb
  • Vitesse maximale
    1960 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues