Motion
23068-MB-T52BW

FAG (Schaeffler)
23068-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066461
N° MFR23068-MB-T52BW
Prix24,914.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23068-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066461
N° MFR23068-MB-T52BW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24,914.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23068-BEA-XL-MB1-T52BW ROULEAU SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    520 mm
  • Largeur totale
    133 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    1540 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.6770 po | 68 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4047643260350
  • Poids
    232.10 lb
  • Vitesse maximale
    1.170 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222S, roulements à rouleaux sphériques fendus, avec alésage de roulement de taille de po
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues