Motion
23072MB
Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066473
N° MFR23072MB
Prix33,697.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066473
N° MFR23072MB
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
Prix33,697.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23072-BEA-XL-MB1

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Largeur totale
    134 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012802640045
  • Poids
    246.40 lb
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues