Motion
23068K.MB.C4

FAG (Schaeffler)
23068K.MB.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00066478
N° MFR23068K.MB.C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23068K.MB.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00066478
N° MFR23068K.MB.C4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23068-K-MB-C4 DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    520 mm
  • Largeur totale
    133 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1540 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012801293761
  • Poids
    228.80 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues