Motion
23088MB.H140

FAG (Schaeffler)
23088MB.H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066589
N° MFR23088MB.H140
Prix47,730.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23088MB.H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066589
N° MFR23088MB.H140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47,730.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23088-BEA-XL-MB1-H140 ROULEAU SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    440 mm
  • Diamètre extérieur
    650 mm
  • Largeur totale
    157 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1190 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4054364497842
  • Poids
    409.20 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues