Motion
23136  MB KC3  W33

Rollway (RRX)
23136 MB KC3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066883
N° MFR23136 MB KC3 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
23136 MB KC3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066883
N° MFR23136 MB KC3 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23136 MB KC3 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    96 mm
  • Type de cage
    Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    231
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    637410006577
  • Poids
    62.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif