Motion
23144CC C08 W33

SKF
23144CC C08 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C08
N° D’ARTICLE MI00066992
N° MFR23144CC C08 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23144CC C08 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C08
N° D’ARTICLE MI00066992
N° MFR23144CC C08 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23144 CC C08 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    370 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C08
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Série
    231
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577650825
  • CUP_NON
    7316577650825
  • Poids
    126.55 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues