Motion
23148BK.MB.T52BW

FAG (Schaeffler)
23148BK.MB.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067016
N° MFR23148BK.MB.T52BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23148BK.MB.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067016
N° MFR23148BK.MB.T52BW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23148-B-K-MB-T52BW DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    128 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4012801295697
  • Poids
    143.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues