Motion
23152E1A.MB1.H140

FAG (Schaeffler)
23152E1A.MB1.H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067039
N° MFR23152E1A.MB1.H140
Prix18,541.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23152E1A.MB1.H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067039
N° MFR23152E1A.MB1.H140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,541.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23152-BEA-XL-MB1-H140

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Largeur totale
    144 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1540 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4012802856033
  • Poids
    204.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues