Motion
23160CAMP55W509

NSK
23160CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067131
N° MFR23160CAMP55W509
Price$20,435.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23160CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067131
N° MFR23160CAMP55W509
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
Votre prix20,435.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23160CAMP55W509 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    500 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans les anneaux intérieurs et extérieurs
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    3350000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    4800000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Application
    Machinerie générale, machines à papier
  • Série
    Rouleau sphérique série 231
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825774
  • CUP_NON
    029176825774
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    330.69 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif