23160KEMBW507C08

Timken
23160KEMBW507C08

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067150
N° MFR23160KEMBW507C08
Prix28,398.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
23160KEMBW507C08

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067150
N° MFR23160KEMBW507C08
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
Prix28,398.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23160KEMBW507C08 BRG
  • (W507) Roulement inspecté selon certaines exigences de contrôle de la qualité
  • Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation |(C08) Anneau intérieur et extérieur avec précision de fonctionnement de P5 et points d’excentricité élevés marqués

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    500 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    231
  • Numéro CUP du fabricant
    087796177703
  • CUP_NON
    087796177703
  • Poids
    274.36 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues