Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage320 mm
- Diamètre extérieur540 mm
- Largeur totale176 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique3850000 N
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique5500000 N
- Tr/min maximum (graisse)480 tr/min
- Rpm max.1300 tr/min
- Matériau de la cageCage en laiton
- Rayon du filet4 mm
- Série231
- Numéro CUP du fabricant029176078231
- CUP_NON029176078231
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids353.71 lb
- Vitesse maximale1300 tr/min
- DescriptionRoulement à rouleaux sphériques, série 231 , capacité haute performance Nsk Hps ; W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages à l'expédition
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu