23172EMBW507C08

Timken
23172EMBW507C08

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067225
N° MFR23172EMBW507C08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
23172EMBW507C08

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067225
N° MFR23172EMBW507C08
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23172 YMB W507 C08 BRG
  • (W507) Roulement inspecté selon certaines exigences de contrôle de la qualité
  • Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation |(C08) Anneau intérieur et extérieur avec précision de fonctionnement de P5 et points d’excentricité élevés marqués

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    600 mm
  • Largeur totale
    192 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    231
  • Numéro CUP du fabricant
    087796230491
  • CUP_NON
    087796230491
  • Poids
    488.34 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues