23176-K-MB-T52BW

FAG (Schaeffler)
23176-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067261
N° MFR23176-K-MB-T52BW
Prix51,817.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23176-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067261
N° MFR23176-K-MB-T52BW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51,817.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23176-BEA-XL-K-MB1-T52BW SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    380 mm
  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    194 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4054364583002
  • Poids
    510.40 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues