23180ACAME7P55

NSK
23180ACAME7P55

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067279
N° MFR23180ACAME7P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23180ACAME7P55

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067279
N° MFR23180ACAME7P55
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23180ACAME7P55

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    400 mm
  • Diamètre extérieur
    650 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    231
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826016
  • CUP_NON
    029176826016
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Énoncé de la proposition 65
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif