Motion
23184CAMP55W509

NSK
23184CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067312
N° MFR23184CAMP55W509
Prix70,598.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23184CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067312
N° MFR23184CAMP55W509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70,598.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23184CAMP55W509 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    420 mm
  • Diamètre extérieur
    700 mm
  • Largeur totale
    224 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    5000000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    9400000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Série
    231
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826115
  • CUP_NON
    029176826115
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    815.70 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif