ECB 23184 CAK C3  W33

SKF
ECB 23184 CAK C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067327
N° MFRECB 23184 CAK C3 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ECB 23184 CAK C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067327
N° MFRECB 23184 CAK C3 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23184 CAK HA3 C3 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    420 mm
  • Diamètre extérieur
    700 mm
  • Largeur totale
    224 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Service intensif
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316570998511
  • Poids
    837.54 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues