23192K.MB.C3.T52BW

FAG (Schaeffler)
23192K.MB.C3.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067366
N° MFR23192K.MB.C3.T52BW
Prix99,432.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23192K.MB.C3.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067366
N° MFR23192K.MB.C3.T52BW
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
Votre prix99,432.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23192-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    460 mm
  • Diamètre extérieur
    760 mm
  • Largeur totale
    240 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    880 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4047643252867
  • Poids
    952.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues