Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale69.80 mm
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrification3 Trous d’huile et rainure de lubrification
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Cote de précisionISO 15-2008
- Rayon du filet2.10 mm
- Série232
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410007192
- CUP_NON637410007192
- Poids21.00 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques