Motion
23188 CAK C3  W33

SKF
23188 CAK C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 226 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067481
N° MFR23188 CAK C3 W33
Prix116,163.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23188 CAK C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 226 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067481
N° MFR23188 CAK C3 W33
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
Prix116,163.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23188 CAK/C3W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    440 mm
  • Diamètre extérieur
    720 mm
  • Largeur totale
    226 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    Rouleau sphérique série 231
  • CUP_NON
    7316580002987
  • Poids
    842.83 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues