Motion
23224EMKW33C3

NTN
23224EMKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 76 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067523
N° MFR23224EMKW33C3
Prix2,686.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23224EMKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 76 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067523
N° MFR23224EMKW33C3
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
Prix2,686.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23224EMKW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Série
    232
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359809855
  • CUP_NON
    4550253064695
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    24.912 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif