Motion
23188 CAK C083  W507

SKF
23188 CAK C083 W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 226 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067570
N° MFR23188 CAK C083 W507
Prix108,892.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23188 CAK C083 W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 226 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067570
N° MFR23188 CAK C083 W507
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
Prix108,892.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23188 CAK/C083W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    440 mm
  • Diamètre extérieur
    720 mm
  • Largeur totale
    226 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Capacité de charge dynamique
    1397188 lbf
  • Capacité de charge statique
    2248089 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    231
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577650849
  • CUP_NON
    7316577650849
  • Poids
    842.83 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues