Aperçu
Description du fabricant
23228-E1-XL-TVPB-C3
- Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
- Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
- Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale88 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Norme de mesureMétrique
- Rpm max.2400 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Matériau de la cagePolyamide
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationApplications vibratoires
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet2.50 mm
- Série232
- CUP_NON4026677845368
- Poids38.94 lb
- Vitesse maximale2.600 tr/min
- RelubrifiableStandard
- DescriptionRoulements à rouleaux sphériques 232..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité