Motion
22213EAC4

NSK
22213EAC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00067663
N° MFR22213EAC4
Prix400.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22213EAC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00067663
N° MFR22213EAC4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix400.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22213EAC4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176497667
  • CUP_NON
    029176497667
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    2.43 lb
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif