Motion
23236-E1A-M

FAG (Schaeffler)
23236-E1A-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067729
N° MFR23236-E1A-M
Price$5,847.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23236-E1A-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00067729
N° MFR23236-E1A-M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,847.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23236-E1A-XL-M
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    112 mm
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677845870
  • Poids
    84.70 lb
  • Vitesse maximale
    2.010 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif