Motion
23244E1K.C4

FAG (Schaeffler)
23244E1K.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00067869
N° MFR23244E1K.C4
Prix12,881.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23244E1K.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00067869
N° MFR23244E1K.C4
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
Prix12,881.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23244-BE-XL-K-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    144 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    1680 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4012802509175
  • Poids
    176.00 lb
  • Vitesse maximale
    1.700 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues