Motion
23260BL1W33C3

NTN
23260BL1W33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067967
N° MFR23260BL1W33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23260BL1W33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00067967
N° MFR23260BL1W33C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23260BL1W33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Largeur totale
    192 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Série
    232
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359522440
  • CUP_NON
    4547359522440
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    417.502 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues