Motion
23264BL1W33

NTN
23264BL1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00067998
N° MFR23264BL1W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23264BL1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00067998
N° MFR23264BL1W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23264BL1 - ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    580 mm
  • Largeur totale
    208 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Rpm max.
    680 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    232
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359522464
  • CUP_NON
    4547359522464
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    577.61 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues