23264CAMKC3P55W507

NSK
23264CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068014
N° MFR23264CAMKC3P55W507
Prix45,135.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23264CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068014
N° MFR23264CAMKC3P55W507
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
Votre prix45,135.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23264CAMKC3P55W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    580 mm
  • Largeur totale
    208 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    4850000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    6900000 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Série
    232
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768248
  • CUP_NON
    029176768248
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    585.48 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif