23272CAMKC3P55W507

NSK
23272CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 650 mm, largeur 232 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068038
N° MFR23272CAMKC3P55W507
Prix74,045.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23272CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 650 mm, largeur 232 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068038
N° MFR23272CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74,045.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23272CAMKC3P55W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    650 mm
  • Largeur totale
    232 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    4800000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    8550000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Série
    232
  • Numéro CUP du fabricant
    029176792922
  • CUP_NON
    029176792922
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    771.62 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif