23276-B-K-MB-T52BW

FAG (Schaeffler)
23276-B-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 680 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068093
N° MFR23276-B-K-MB-T52BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23276-B-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 680 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068093
N° MFR23276-B-K-MB-T52BW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23276-B-K-MB-T52BW PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    380 mm
  • Diamètre extérieur
    680 mm
  • Largeur totale
    240 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    940 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4012801298575
  • Poids
    831.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues