Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage420 mm
- Diamètre extérieur760 mm
- Largeur totale272 mm
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Norme de mesureMétrique
- Rpm max.840 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 de +200 °C
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet6.00 mm
- Série232
- CUP_NON4054364380601
- Poids1082.40 lb
- Vitesse maximale770 tr/min
- RelubrifiableStandard
- DescriptionRoulement à rouleaux sphérique 232..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques