Motion
23292MB
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068143
N° MFR23292MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068143
N° MFR23292MB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23292-MB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    460 mm
  • Diamètre extérieur
    830 mm
  • Largeur totale
    296 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4012801346801
  • Poids
    1588.40 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues