23292-K-MB
Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068151
N° MFR23292-K-MB
Prix168,177.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068151
N° MFR23292-K-MB
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
Prix168,177.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23292-BEA-XL-K-MB1 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    460 mm
  • Diamètre extérieur
    830 mm
  • Largeur totale
    296 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4054372459658
  • Poids
    1562.00 lb
  • Vitesse maximale
    690 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 232..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues