23932CAMW507

NSK
23932CAMW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068189
N° MFR23932CAMW507
Prix3,065.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23932CAMW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068189
N° MFR23932CAMW507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,065.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23932CAMW507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    450000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    675000 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Série
    239
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827389
  • CUP_NON
    029176827389
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    11.31 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif