23944CAME4

NSK
23944CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068220
N° MFR23944CAME4
Prix5,191.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23944CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068220
N° MFR23944CAME4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,191.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23944 CAME4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    176475.065 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    278763.16 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    239
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085819
  • CUP_NON
    029176085819
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    26.46 lb
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif