23948CAME7P55U22

NSK
23948CAME7P55U22

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 320 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068235
N° MFR23948CAME7P55U22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23948CAME7P55U22

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 320 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068235
N° MFR23948CAME7P55U22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23948CAME7P55U22 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    239
  • Numéro CUP du fabricant
    029176408977
  • CUP_NON
    029176408977
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif