23944-S-K-MB-C4

FAG (Schaeffler)
23944-S-K-MB-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00068238
N° MFR23944-S-K-MB-C4
Prix4,849.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23944-S-K-MB-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00068238
N° MFR23944-S-K-MB-C4
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
Prix4,849.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23944-S-K-MB-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801299817
  • Poids
    26.73 lb
  • Vitesse maximale
    2.600 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues