Aperçu
Description du fabricant
23952CAME4 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage260 mm
- Diamètre extérieur360 mm
- Largeur totale75 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique263026.53 lbf
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique420392.83 lbf
- Tr/min maximum (graisse)850 tr/min
- Rpm max.2200 tr/min
- Matériau de la cageLaiton
- Rayon du filet2 mm
- Série239
- Numéro CUP du fabricant029176075551
- CUP_NON029176075551
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids50.706 lb
- Vitesse maximale2200 tr/min
- DescriptionLes roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature