23956-MB-W209B

FAG (Schaeffler)
23956-MB-W209B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068255
N° MFR23956-MB-W209B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23956-MB-W209B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068255
N° MFR23956-MB-W209B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23956-MB-W209B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801193887
  • Poids
    55.88 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues