BCE 23956 CAC W33

SKF
ECB 23956 CAC W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068256
N° MFRECB 23956 CAC W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ECB 23956 CAC W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068256
N° MFRECB 23956 CAC W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ECB 23956 CAC W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Service intensif
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316571220031
  • Poids
    58.49 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues