Motion
23992CAMP55W507

NSK
23992CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068311
N° MFR23992CAMP55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23992CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068311
N° MFR23992CAMP55W507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23992CAMP55W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    460 mm
  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    118 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    239
  • Numéro CUP du fabricant
    029176792953
  • CUP_NON
    029176792953
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    231.49 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif