BCE 24040  CCK30W33

SKF
ECB 24040 CCK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068342
N° MFRECB 24040 CCK30W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ECB 24040 CCK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068342
N° MFRECB 24040 CCK30W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BCE 24040 CCK30/W33 BRG.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    109 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Service intensif
  • Série
    0
  • CUP_NON
    7316571349701
  • Poids
    72.36 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues