Aperçu
Description du fabricant
24048 CE4 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage240 mm
- Diamètre extérieur360 mm
- Largeur totale118 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique388919.57 lbf
- Capacité de charge statique613728.57 lbf
- Tr/min maximum (graisse)710 tr/min
- Rpm max.1800 tr/min
- Matériau de la cageCage en acier
- Rayon du filet2.5 mm
- Série240
- Numéro CUP du fabricant029176074776
- CUP_NON029176074776
- Poids93.70 lb
- Vitesse maximale1800 tr/min
- DescriptionLes roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature