24056 CAM E4  C3

NSK
24056 CAM E4 C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068392
N° MFR24056 CAM E4 C3
Price$14,875.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24056 CAM E4 C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068392
N° MFR24056 CAM E4 C3
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
Votre prix14,875.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24056CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    528301.15 lbf
  • Capacité de charge statique
    854274.2 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    600 tr/min
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    240
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022814
  • CUP_NON
    029176828065
  • Poids
    145.17 lb
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif