Motion
24128EJW33

Timken
24128EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068473
N° MFR24128EJW33
Prix3,644.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
24128EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068473
N° MFR24128EJW33
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
Votre prix3,644.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24128EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    241
  • Numéro CUP du fabricant
    087796143043
  • CUP_NON
    087796143043
  • Poids
    27.78 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues