Motion
24144E1K30
Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068495
N° MFR24144E1K30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068495
N° MFR24144E1K30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24144-BE-XL-K30

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    370 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1260 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4012802551785
  • Poids
    141.24 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues