Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur210 mm
- Largeur totale80 mm
- Type de cageUsiné
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trous de lubrification
- Température de fonctionnement maximale400 oF
- Pays d’origineJP
- Rpm max.2400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.0787 po, 2.000 mm
- Série241
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359811520
- CUP_NON4547359811520
- Dessin CAD
- Code d’harmonisation8482.30.0080
- Poids23.589 lb
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.