Motion
24180CAMW507

NSK
24180CAMW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068529
N° MFR24180CAMW507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24180CAMW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068529
N° MFR24180CAMW507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24180CAMW507

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    400 mm
  • Diamètre extérieur
    650 mm
  • Largeur totale
    250 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    241
  • Numéro CUP du fabricant
    029176678875
  • CUP_NON
    029176678875
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif